剛鍛首振りショートソケット WSA2013

剛鍛首振りショートソケット WSA2013 - ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2013 - ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2013 - ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2013 - ベッセル
(2件のレビュー)
対辺寸法(mm)13仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6444材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35外径(Φmm)19適合ねじメートルネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69524464WSA2013
1,390
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69524464
2023-12-02
用途: ボディー作業
運輸・通信業

丁度良い角度だと思います。値段的に耐久性は期待していませんがそれなりに持てば良いと思います。

対象商品 : 69524464
2018-07-27
用途: ボルト締め
建設業・工事業

ロングタイプを長年使用してきたがソケットのリーチが長くてインパクトが入らないときは手締めだった。これで作業が進む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする