ベッセル
剛鍛首振りショートソケット WSA2014
(1件のレビュー)
対辺寸法(mm)
14
仕様
錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番
835-6445
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)
75
質量(g)
68
軸長(mm)
6.35
外径(Φmm)
20
適合ねじ
メートルネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69524473
WSA2014
¥
1,390
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください