剛鍛首振りショートソケット WSA2021

剛鍛首振りショートソケット WSA2021 - ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2021 - ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2021 - ベッセル
対辺寸法(mm)21仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6448材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)80質量(g)106軸長(mm)6.35外径(Φmm)28適合ねじウイットネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69524507WSA2021
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする