ダイシン
メディカル収納庫
仕様
ダイヤル錠・シリンダー錠付、棚板1枚付
トラスコ品番
856-9894
セット内容
棚板1枚付
材質
本体:スチール
質量(kg)
8.1
色
ホワイト
高さ(mm)
400
奥行(mm)
350
間口(mm)
350
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
316×318×333
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69524604
YC-04H
¥
55,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません