ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着

ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 - 吉野
ネイビーブルー仕様耐切創レベル2種別上着材質トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)厚さ(mm)約0.5mm耐熱温度(℃)-60~250℃内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69524647YS-PW1BLL
28,120
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69524656YS-PW1BLLLL
28,120
23,980
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
69524665YS-PW1BMM
28,120
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69524674YS-PW1BXLXL
30,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする