吉野
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン
色
ネイビーブルー
仕様
耐切創レベル2
種別
ズボン
材質
トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
厚さ(mm)
約0.5mm
耐熱温度(℃)
-60~250℃
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69524683
YS-PW2BL
L
¥
22,340
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69524692
YS-PW2BLL
LL
¥
22,340
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69524708
YS-PW2BM
M
¥
22,340
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69524717
YS-PW2BXL
XL
¥
24,450
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください