ヤマト産業
大型A号切断器(AC)
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途
鋼材の切断用
切断能力(mm)
1~100
付属品
適合火口3本
適合
火口/A1A、A2A、A3A
トラスコ品番
828-9251
型式
大型A号
全長(mm)
517
タイプ
メッキ
内容量
1個
注意
※火口の取り付けはスパナにて確実に締め付け下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69524735
YTC-A-F
¥
29,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください