シンワ測定
ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 シャープライン メタルブルー
0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
用途
各種材料の墨つけに使用する墨つぼ
糸の長さ(m)
20
自動巻取糸長さ(m)
10
材質
本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース
質量(g)
192
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×81×40
糸径(Φmm)
0.4
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70066587
73297
¥
5,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください