シンワ測定
ハンディ墨つぼ Jr. Plus 手巻 シャープライン メタルブルー
0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
用途
材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規
糸の長さ(m)
30
材質
本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース
質量(g)
107
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
162×70×39
糸径(Φmm)
0.4
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70066605
73299
¥
3,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください