曜日別特売

三脚 ハンドル式エレベーター B 軽量 短脚 地墨タイプ

三脚 ハンドル式エレベーター B 軽量 短脚 地墨タイプ - シンワ測定
(3件のレビュー)

高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。

用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚使用高さ(mm)180~400付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)270本体寸法(mm)210×75×75取付ねじ径(inch)5/8昇降幅(mm)60(エレベータ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7006665776827
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70066657
2023-07-26
用途: 床嵩上げ
建設業・工事業

床嵩上げ時(2重床)の根太掛け等をレーザーの高さで施工できるのは助かります

対象商品 : 70066657
2021-10-13
用途: 陶芸の窯詰め作業で水準器をセットして使用。小型なのでぴったりです。
陶房 星

使いやすい!ネジ部5/8から1/4インチへの変換部品が付属していると助かります。

対象商品 : 70066657
2018-12-24
用途: 低い位置での墨出し,束柱の墨付け等
建設業・工事業

お値段なりの商品です。耐久性はまだ分かりませんが仕事がはかどりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする