曜日別特売

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト - シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト - シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト - シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト - シンワ測定
(3件のレビュー)

切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。
ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。

用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂付属品捨て木1本目盛併用直角度(/100mm)0.1mm以下内容量1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
目盛仕様
角度調整範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70066684731801200632×350×831尺6寸5分相当・メートル目盛(50cm)ガイド先端:左約20mm、右約18mm
12,880
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70066693731811300762×350×832尺相当・メートル目盛(60cm)ガイド先端:左約24mm、右約21mm
14,150
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
700667027318217001,162×400×833尺3寸相当・メートル目盛(1m)ガイド先端:左約34mm、右約30mm
18,630
12,980
14,278(税込)
当日出荷
700667187318318001,362×400×834尺相当・メートル目盛(1.2m)ガイド先端:左約40mm、右約36mm
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト 併用目盛
この動画は、5が参考にしています。
【シンワ測定】丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト 併用目盛 微調整ネジ交換方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 木工事
中岡工務店建設業・工事業

今までは、角度調整ができない定規を、使用しておりました墨線を斜めに引いて、それに定規、丸ノコを合わせて使用しておりました、定規の抑えようで動いたりしていたので、結構大変でした、でも、この、調整定規を使って見て大変楽になりましたよく考えられた商品だと思います。

対象商品 : 70066702
2023-03-18
用途: キッチンパネルの切断
ハウテックナカニシ電気・ガス・熱供給・水道業

角度の微調整が出来て
最高の使い勝手です!
丸鋸の滑りが良く作業効率も、最高でした!

対象商品 : 70066702
2021-06-01
用途: 材料の加工で直角に切断するのに便利です。
建設業・工事業

材料を直角に切断するのに便利です。又、合わせる所が直角でなく少し傾いていても調整ネジを回して傾けて切断する事によりピッタリ合う切断が出来ます。又、旧型に比べて置いておく時傾かないのですごく使い勝手が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする