丸型気泡管 ブルー 2ヶ入

丸型気泡管 ブルー 2ヶ入 - シンワ測定丸型気泡管 ブルー 2ヶ入 - シンワ測定
(3件のレビュー)

見やすい青色のカラー液です。2個入です。

用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
感度(mm/m)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70066745765300.81.00=0.0573°11×8.5
850
579
637(税込)
当日出荷
70066754765311.40.50=0.0286°16×8.5
970
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70066754
2023-07-05
用途: 電動ドリルに取り付け。
その他業種

電動ドリルで垂直に穴を開ける為に購入しました。
小さいので設置場所を選ばない。小さくても下地の青色が鮮やかで気泡が確認しやすい。
1つ難点があるとすれば、裏面が凹んでって淵が細いので、固定しない使い方では長く使うと精度的に問題が出て来そう。
同じ場所において、気泡が同じ位置に来るので、精度的には問題無いのかな?
この価格で2個付いてくるのは、お得感しか有りません。

対象商品 : 70066745
2019-03-04
用途: 作業台が水平になるよう調整する為

青色が見た目に綺麗です。
2ヶ入りなので、二つ並べて使ってみると、
ほんの少し気泡の位置が異なっていて、個体差が確認出来てしまうのが面白い。
こう書くと悪いイメージだったかもしれませんが、個体差といっても微細なもので、
この数百円というお値段でなら不満はありません。

対象商品 : 70066745
2020-08-09
用途: 水平を求めたい時の治具作り

やはり外径が小さいので気泡が見づらい。
固定に両面テープ等、何もついてないので取付方法がわからなかった。結果、瞬間接着剤で固定した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする