スミノエ
タイルカーペット LX-1000
シンプルな2色のストライプのハイ&ローループです。
寸法(cm)
50×50
材質
ナイロン(原着)100%
質量(kg/m
2
)
4.3
パイル長(mm)
4~2.5(±0.5)(ハイ&ローループ)
密度
G1/10 S47/10cm
材質(バッキング)
特殊PVC(非リサイクルバッキング)
防炎性能試験番号
E2110086
制電性(KV)
1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
6.5(±0.5)
内容量
1箱(20枚)
注意
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
LX-1001
LX-1002
LX-1003
LX-1004
LX-1005
LX-1006
LX-1007
LX-1008
LX-1009
LX-1010
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69428223
LX-1001
LX-1001
¥
38,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69428232
LX-1002
LX-1002
¥
38,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69428248
LX-1003
LX-1003
¥
39,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69428257
LX-1004
LX-1004
¥
38,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69428266
LX-1005
LX-1005
¥
39,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69428275
LX-1006
LX-1006
¥
39,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69428284
LX-1007
LX-1007
¥
39,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69428293
LX-1008
LX-1008
¥
39,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69428302
LX-1009
LX-1009
¥
39,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69428318
LX-1010
LX-1010
¥
39,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください