SK11
ワンタッチソケット ロック付
差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。
先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。
エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。
用途
エアー配管とエアー工具の接続。
材質
特殊鋼 シール:ニトリルゴム
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-10~+60
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69428625
AS-36N H9
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
69428634
AS-37N H11.3
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
69428643
AS-38N 2M
PT1/4インチメネジ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
69428652
AS-39N 3M
PT3/8インチメネジ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
69428668
AS-40N 2SF
PT1/4インチオネジ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
69428677
AS-41N 3SF
PT3/8インチオネジ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
69428686
AS-42N 65C
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
69428695
AS-43N 85C
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください