曜日別特売

エアホース セーフティソフト

エアホース セーフティソフト - SK11エアホース セーフティソフト - SK11エアホース セーフティソフト - SK11エアホース セーフティソフト - SK11エアホース セーフティソフト - SK11エアホース セーフティソフト - SK11
(6件のレビュー)

大流量タイプのソフトホースです。
常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。
常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。
ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。

用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC内径(Φmm)8外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ使用流体圧縮空気材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他特性耐水/柔軟性継手20SN/20PN内容量1個
注意
※本製品の仕様は、品質または機能向上のため、予告なく変更することがございます。使用前に必ず取扱説明書を読んでください。異常を感じたら絶対に使用しないでください。ホースの切断や加工は絶対にしないでください。ソケット・プラグは分解や加工を絶対にしないでください。
※ホースを投げたり、落としたりしないでください。重量物を乗せたり、踏みつけたりしないでください。鋭利な部分に当てたり、こすったりしないでください。強く引っ張ったり、強い衝撃を与えないでください。
※エア工具以外の用途に絶対に使用しないでください。エア(圧縮空気)専用ですので、それ以外での流体でのご使用はしないでください。常温でご使用ください。最高使用圧力を超えて使用しないでください。
※ホースは最小曲げ半径以上でご使用ください。最小曲げ半径は40mmです。裸火に近づけるなど、火気は厳禁です。ご使用前にホースやソケット・プラグに異常がないか点検してください。ご使用前にホースやソケット・プラグが確実に接続されているか確認してください。ご使用前にホースに亀裂や傷、破損がないか確認してください。
※ホースまたはソケット・プラグに異常がみられた場合は絶対に使用しないでください。保管は直射日光を避け、高温多湿は避けてください。水気のある所でのご使用はできるだけ避けてください。油・溶剤のある所でのご使用はできるだけ避けてください。
※金具付近の異常や外傷がないか確認してください。粉じんや鉄粉などの多い場所でのご使用は避けてください。劣化(硬化、膨油、ひび割れ、脹れ等)が著しい場合はご使用にならないでください。ソケットプラグの脱着は両手でしっかりと行ってください。ご使用中は折れやねじれがないようにしてください。日常点検は必ず行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69428704SAZ-81010
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
69428713SAZ-82020
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69428704
2024-01-24
用途: 自動車の清掃

柔らかいので取り回しが良かったのですが、2週間ほどの使用で雌側のカプラーの根もとからっホースが抜けました。ハズレ商品だったのでしょうか?信頼性に欠ける商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 69428704
2022-08-02
用途: エアコン修理
有限会社嶋自動車電機

黄色のホースで よく目立っていいです チャックがよくない と聞いてます
エアー漏れ らしいです

1が参考にしています
2021-08-25
用途: 機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかくて使いやすいが耐久性が低すぎる。使用し始めて3ヶ月しか持たなかった。日常的に使う人向けではないです。

1が参考にしています
対象商品 : 69428713
2021-01-04
用途: 日曜大工に使うため
運輸・通信業

今まで使っていたホースが劣化で破裂したので
買い替えしました。長く持てばいいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 69428704
2020-09-13
用途: エアブロー
その他業種

すごく柔らかい硬い安物より取り回しがいい ただ臭いものすごくビニールみたいな臭いがする洗っても無駄 時間が経つまで待つしか無いエアーでホコリは飛ばせるがビニールみたいなニオイが漂う半年以上たつとましになった

1が参考にしています
対象商品 : 69428713
2018-09-08
用途: 自動車のメンテナンス

耐圧性が低く、1mpa以下でもすぐに破裂してしまった。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1が参考にしています
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする