SK11
エアダスターWT
丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。
空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。
G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途
ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。
取付ねじ
G1/8(PF1/8めねじ)
空気消費量(L/min)
310
材質
アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル
ノーマル
空気取入口
常圧汎用ワンタッチプラグ
内容量
1個
注意
※本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。本製品は圧縮空気専用です。
※本製品は人や動物に向けて使用しないで下さい。作業中は保護メガネを着用し、安全な服装をして下さい。
※最高使用圧力を超えてご使用にならないで下さい。使用前に本製品に破損や亀裂など異常がないかご確認下さい。
※異常がある場合は使用しないで下さい。
※過度な衝撃や曲げ・ねじりを加えないで下さい。
※破損しやすいものに向けてご使用にならないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69428722
SAD-015
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください