曜日別特売

AP1000 ワーキングレインスーツ

AP1000 ワーキングレインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP1000 ワーキングレインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP1000 ワーキングレインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP1000 ワーキングレインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP1000 ワーキングレインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP1000 ワーキングレインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP1000 ワーキングレインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP1000 ワーキングレインスーツ - MAEGAKI(前垣)
(1件のレビュー)

業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。
ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。

用途軽作業、バイク、アウトドア耐水性(mm)20000セット内容上下質量(g)690(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター透湿性(g/m2・24hr以上)10000内容量1着
注意
※写真と実際の商品とは色が若干異なる場合が有ります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69429474AP1000ブラックS
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429483AP1000ブラックM
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
69429492AP1000ブラックL
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
69429508AP1000ブラックLL
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
69429517AP1000ブラックEL
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
69429526AP1000ブラック4L
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429535AP1000ブラックBLL
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429544AP1000ブラック5L
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429553AP1000ブラック6L
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429562AP1000ロイヤルブルーS
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429578AP1000ロイヤルブルーM
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
69429587AP1000ロイヤルブルーL
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
69429596AP1000ロイヤルブルーLL
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
69429605AP1000ロイヤルブルーEL
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
69429614AP1000ロイヤルブルー4L
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429623AP1000ロイヤルブルーBLL
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429632AP1000ロイヤルブルー5L
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429648AP1000ロイヤルブルー6L
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429657AP1000レスキューオレンジS
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429666AP1000レスキューオレンジM
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429675AP1000レスキューオレンジL
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
69429684AP1000レスキューオレンジLL
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
69429693AP1000レスキューオレンジEL
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
69429702AP1000レスキューオレンジ4L
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429718AP1000レスキューオレンジBLL
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429736AP1000レスキューオレンジ5L
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429754AP1000レスキューオレンジ6L
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429772AP1000イエローS
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429797AP1000イエローM
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429815AP1000イエローL
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429833AP1000イエローLL
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429858AP1000イエローEL
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429876AP1000イエロー4L
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429903AP1000イエローBLL
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429928AP1000イエロー5L
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69429982AP1000イエロー6L
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

二重袖機能
この動画は、2が参考にしています。
メットインフード装着
この動画は、3が参考にしています。
パンツ裾アジャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 作業時に
エフコム株式会社

強い雨でもしみてくることはなく、ヘルメット対応の為、首から雨の侵入がなく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする