AP700 レインスーツ

AP700 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP700 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP700 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP700 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP700 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP700 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP700 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP700 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)
(3件のレビュー)

業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖、胸、裾、膝下に高輝度反射帯を採用し、あらゆる角度からの視認性を高め、作業時での安全性に配慮した仕様となっております。
パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様になります。

用途軽作業、バイク、保安作業セット内容上下質量(g)620(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ耐水性(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000内容量1着
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69430007AP700レスキューオレンジS
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
69430025AP700レスキューオレンジM
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
69430043AP700レスキューオレンジL
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
69430068AP700レスキューオレンジLL
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
69430086AP700レスキューオレンジEL
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430104AP700レスキューオレンジ4L
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
69430122AP700レスキューオレンジ5L
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430147AP700レスキューオレンジ6L
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
69430165AP700レスキューオレンジBLL
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
69430183AP700イエローS
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430208AP700イエローM
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430226AP700イエローL
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430244AP700イエローLL
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430278AP700イエローEL
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430296AP700イエロー4L
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430314AP700イエロー5L
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430332AP700イエロー6L
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430357AP700イエローBLL
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
69430375AP700ネイビーブルーS
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430393AP700ネイビーブルーM
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430418AP700ネイビーブルーL
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
69430427AP700ネイビーブルーLL
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
69430445AP700ネイビーブルーEL
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
69430454AP700ネイビーブルー4L
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430463AP700ネイビーブルー5L
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430472AP700ネイビーブルー6L
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430488AP700ネイビーブルーBLL
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メットインフード装着
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69430068
2021-02-27
用途: メンテナンス 他
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ、未使用ですが、今まで使用していたレインスーツよりも、軽くて着心地が良さそうです。
後頭部からの、雨などの侵入を防ぐ、インナーフードも良いです。
ただ、星四つなのは、上着の袖口がベルトで締め付けだけで、二重になっていません。
雨の侵入があるのではと思い、それだけが減点です。

対象商品 : 69430068
2020-07-05
用途: バイク通勤用
卸売・小売業

バイク通勤用に買い換えました。
今まで使用していたものより少々高価ですが、軽く着心地もとてもソフトです。また折りたたんでもこれまでのものと比較し、ヘルメットの中に入れられるため、とてもコンパクトです。色もカタログどおりのもので、雨天時のバイク通勤にも他の自動車から認識されやすいとてもいいレスキューオレンジです。
皆さん、これ「絶対買い」です。

対象商品 : 69430208
2020-05-24
用途: 自転車に乗る時の為に購入

全方向しっかりと目立つ仕様になっていて満足です。イエローと言うより「山吹色」オレンジよりの黄色です。155㎝普通体型女子です。いつもはSサイズです。が冬に着込むことを考えMサイズを選択。良い感じのだぶつき感ですので、太め体型の方は2段階上のサイズでも良いかもしれません。この商品の売りであるヘルメットですがつけた事が無いのでわかりません。ただこれなら首すじは濡れないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする