曜日別特売

AP600 レインスーツ

AP600 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP600 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP600 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP600 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP600 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP600 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP600 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP600 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)

表生地はナイロンPUコーティング素材を採用しムレを抑えた、軽量商品となっております。
ベストビジョンフードシステム(ジャケット襟元に樹脂製のガイドレールが付いており、フードを付けるとレールに沿ってフードが左右に回転) を採用する事により、広く良好な視界を確保する仕様となっております。
裏面にはポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。
商品を燃やしても、ダイオキシンや有害物質等が発生しにくく、地球に優しいレインウェアです。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。

用途軽作業、通勤通学、アウトドア耐水性(mm)10000セット内容上下質量(g)600(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ機能防水、透湿、2層構造、まわるフード、ダブルフラップ、総メッシュ裏付、袖マジックテープ、アジャスター、裾アジャスター、収納袋、エコブレス透湿性(g/m2・24hr以上)2000内容量1着
注意
※写真と実際の商品とは色が若干異なる場合が有ります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69430497AP600エメラルドS
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430506AP600エメラルドM
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430515AP600エメラルドL
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430524AP600エメラルドLL
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430533AP600エメラルドEL
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430542AP600エメラルド4L
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430558AP600ゴールデンイエローS
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430567AP600ゴールデンイエローM
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
69430576AP600ゴールデンイエローL
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430585AP600ゴールデンイエローLL
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430594AP600ゴールデンイエローEL
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430603AP600ゴールデンイエロー4L
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430673AP600ロイヤルブルーS
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430682AP600ロイヤルブルーM
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430698AP600ロイヤルブルーL
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430707AP600ロイヤルブルーLL
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430716AP600ロイヤルブルーEL
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430725AP600ロイヤルブルー4L
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
69430612AP600シルバーS
オープン
取扱い終了
69430628AP600シルバーM
オープン
取扱い終了
69430637AP600シルバーL
オープン
取扱い終了
69430646AP600シルバーLL
オープン
取扱い終了
69430655AP600シルバーEL
オープン
取扱い終了
69430664AP600シルバー4L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

まわるフード
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする