曜日別特売

金切鋏 倍力型 ロング

金切鋏 倍力型 ロング - SK11金切鋏 倍力型 ロング - SK11金切鋏 倍力型 ロング - SK11金切鋏 倍力型 ロング - SK11
(7件のレビュー)

切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。
高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。
二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。
軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。
ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。
ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。

用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂硬度(刃先)HRC50~62切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで内容量1個
注意
※使用上の注意等を確認の上、作業を行って下さい。
※作業時には安全手袋などの保護具を着用して下さい。
※非絶縁工具なので、通電しているものを切断しないで下さい。
※作業終了後にはストッパーを使い、刃を閉じて子供の手の届かないところに保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69432143SMS-290B
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69432143
2021-07-13
用途: 金属の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

刃が長く切れ味もとても良い。言い過ぎとは思うがなんでも切れそうな気がしてしまう。曲線カットは得意ではないので同メーカーの曲線に向いたタイプも欲しくなりました。切断面はギザギザが残るので仕上げが必要です。あと大きな問題ではないが、ストッパーはちょっと握ると簡単に外れるので使い勝手がいい反面、ただ場所を置き換えるために持ったときなどにもグリップを少し握ってしまうと意図に反して外れてしまう。

対象商品 : 69432143
2021-09-05
用途: 金物切断
定本防水建設業・工事業

よく切れる。
長さがあるので一息でイケる。コレは便利だ。

対象商品 : 69432143
2021-03-25
用途: ステンレス薄板の直線切り

良いです!0.2mmのSUS304がまるで紙のようにスイスイ切れました。
細長い短冊を長手方向に切る目的だったのでロングを選び正解だったと思います。25cmの長さが4~5ストロークで、曲がらず凸凹にならずまっすぐ直線に切れて満足です。
軸(ボルト)の中心から刃先まで約98mm、いっぱいに開いて股の底から刃先まで約78mmです。

1が参考にしています
対象商品 : 69432143
2020-10-07
用途: 真鍮板やアルミ板のカット、ごみの細断
サービス業

倍力タイプの金切りバサミは数あれど刃の長いものがなかなか無いので貴重です。長い距離を効率よく切りたい時や、息継ぎなしにひと息で切りたいときに重宝します。
ヒンジが固くて内蔵のバネの力では自動で開かない状態だったので少し調整してから使いました。でも安価なのでOKです。

1が参考にしています
対象商品 : 69432143
2020-11-05
用途: 鉄バンドの裁断
サービス業

思ったよりも軽く切れて、使いやすいです。
男性には大きさもちょうど良いです。
あとは耐久力があれば〇

対象商品 : 69432143
2019-01-19
用途: 鉄板加工、ステンバンド切断、その他色々な物切断
サービス業

刃の部分が長いので使い易いのと切るのに力がいらない。

対象商品 : 69432143
2018-09-28
用途: 多用途
北五条家電修理

薄物の切れ味は良かったですが、ビニールなどの厚物は少し控えめかな?
1000番系の1㎜アルミニューム板はまずまず切れるが、5000番系は厳しいところ。ロックはかなりきつくて、少し調整しました。全般的にみると満足できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする