緑長(ミドリカネチョウ)
キワトリ刷毛 ゴマ本馬毛
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛100%の左官ブラシです。
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛を100%使用しています。
細かい目地や狭い部分の掃除、ブラシ引きなどに最適です。
用途
タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。
タイプ
柄付き
高さ(mm)
365
サイズ(号)
キワトリ
材質(毛)
ゴマ本馬毛
材質(柄部)
木
毛色
黒色
主な用途
左官用
種類
刷毛
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432825
2ギョウ エツキ
2行
75
19
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69432843
3ギョウ エツキ
3行
75
20
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69432868
2ギョウ 35mmエツキ
2行
80
19
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください