曜日別特売

低圧用検電器

低圧用検電器 - 共立電気計器低圧用検電器 - 共立電気計器低圧用検電器 - 共立電気計器低圧用検電器 - 共立電気計器低圧用検電器 - 共立電気計器低圧用検電器 - 共立電気計器低圧用検電器 - 共立電気計器低圧用検電器 - 共立電気計器
(3件のレビュー)

被覆の上からでも交流電圧を検知可能。
音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。

付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~50適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時)使用周波数(Hz)50/60使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70067068KEW5711AC90~1000(Lo低感度)、AC20~1000(Hi 高感度)Φ20×153約40(電池含む)Φ20153
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70067068
2025-12-17
用途: 制御盤点検
建設業・工事業

デザイン性も良く、使いやすい。
USB充電だと尚良かった

2021-05-24
用途: 一般家屋での出来事 (電気新米)
その他業種

結論 性能が良すぎる
理由 プラス、マイナス極は問題ないのですが
なぜかコンセントカバーの上から、ネジに
触れた時、ブザーと光が点灯しました
長所 単四乾電池×2
電源ボタンがないから突発的なヒューマンエラーを防げる
ライト点灯でハイとローを使い分けてますから
電気の初心者におすすめですね

1が参考にしています
対象商品 : 70067068
2019-09-05
用途: 配線作業時

これまで、ホットに直接接触しないといけない製品を使っていましたが、
こちらは感度が高いため、ケーブルの上からでも追う事が出来ます。
コンセントに差し込めば自動で電源がオンになり、放置しておけば5分程度で
電源が自動的にオフになるのも便利です。
安くて怪しいメーカーのものではなく、早くこちらを使って、安全な作業を
出来るようにしておけば良かった、と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする