寸法48×1.5。(デジタルノギスで実測)商品の寸法が載ってないから買うの躊躇しますね。ロビンエンジンキャブレターフロ-トのO リングは色々様々なタイプがあります。206、214、236タイプがあり、サイズは皆違います。
キャブガソリン漏れ修理に
■寸法■
(外径)約48.0mm
(内径)約45.0mm
(厚み)約1.5mm
先にオーバーフローを直さないと駄目なんだけどね
20年前に購入した発電機のエンジン不調に陥りキャブレターOHした。パッキンが劣化し燃料漏れがあったのでどうしようかと思っていたところ、この商品を見つけました。純正品ならではの性能と感心しました。ありがとうございます。
微細溝のシールに使用しています.カタログにはサイズが記載されていませんが,可能な範囲で情報を公開していただけると助かります.
キャブレターより経年劣化で燃料漏れしてましたので、交換して止りました。もう少しはやくくればと思います