曜日別特売

フレキシブルランス

フレキシブルランス - 京セラインダストリアルツールズフレキシブルランス - 京セラインダストリアルツールズフレキシブルランス - 京セラインダストリアルツールズフレキシブルランス - 京セラインダストリアルツールズフレキシブルランス - 京セラインダストリアルツールズフレキシブルランス - 京セラインダストリアルツールズフレキシブルランス - 京セラインダストリアルツールズフレキシブルランス - 京セラインダストリアルツールズ
(3件のレビュー)

ノズルの角度が自由に調整可能(±90度)なのでストレートランスでは届かない所の洗浄に使える。

用途RYOBI製電気式高圧洗浄機に対応仕様バリアブルノズル付適合機種AJP-1210/1310/1420A/1420ASP/1520A/1520ASP/1620A/1620ASP/1700V/1700VGQ/2050/2100GQ/4170VGQ/4205GQ/4210GQ内容量1本
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694777223710267
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69477722
2021-09-26
用途: ミニバン・ネイキッドバイクの洗車
製造業

購入する前までは角度調整出来ない附属品を使用してました。この角度が調整出来る商品は、ミニバンの屋根の上・下回り・タイヤハウスと、めっちゃ使いやすい。水をかけられる範囲が格段に広がった。洗車にはこれが必須。角度調整部の水漏れも無し。

対象商品 : 69477722
2018-11-20
用途: タンクの清掃
農・林・水産業

広角度で使用できる為あらゆる作業に適用でき、作業効率が上がる

対象商品 : 69477722
2018-04-12
用途: 洗車等

ノズルの先端を回して噴射角度の調整を行うが「拡散」の位置に合わせても噴射すると水圧に負けて「直噴」に位置に戻ってしまう。ノズル先端の回転が緩すぎて固定できないのが残念です。ジョイントのつなぎ目も少量ですが水漏れがあり耐久性にも不安があります。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする