曜日別特売

ストレッチ防寒カーゴパンツ 042-2

ストレッチ防寒カーゴパンツ 042-2 - アタックベース
(1件のレビュー)
シリーズ041シリーズ混率(%)綿67、ポリエステル30、ポリウレタン3、ストレッチ、中綿機能中綿防寒ストレッチ股下(cm)78種別カーゴパンツ内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507138042-2ネイビーS
オープン
取扱い終了
返品不可
69507165042-2ネイビーM
オープン
取扱い終了
返品不可
69507183042-2ネイビーL
オープン
取扱い終了
返品不可
69507208042-2ネイビーLL
オープン
取扱い終了
返品不可
69507226042-2ネイビー3L
オープン
取扱い終了
返品不可
69507244042-2ネイビー4L
オープン
取扱い終了
返品不可
69507262042-2ネイビー5L
オープン
取扱い終了
返品不可
69507287042-2ベージュS
オープン
取扱い終了
返品不可
69507305042-2ベージュM
オープン
取扱い終了
返品不可
69507323042-2ベージュL
オープン
取扱い終了
返品不可
69507348042-2ベージュLL
オープン
取扱い終了
返品不可
69507366042-2ベージュ3L
オープン
取扱い終了
返品不可
69507384042-2ベージュ4L
オープン
取扱い終了
返品不可
69507402042-2ベージュ5L
オープン
取扱い終了
返品不可
69507427042-2グレーS
オープン
取扱い終了
返品不可
69507445042-2グレーM
オープン
取扱い終了
返品不可
69507463042-2グレーL
オープン
取扱い終了
返品不可
69507488042-2グレーLL
オープン
取扱い終了
返品不可
69507506042-2グレー3L
オープン
取扱い終了
返品不可
69507524042-2グレー4L
オープン
取扱い終了
返品不可
69507542042-2グレー5L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-08
用途: 膝から下の絞り過ぎ
kauri craft製造業

168/63・Mではピッタリで履けるがピチピチです、Lの方が良かった。やや細身な感じてゆったり履きたい方向きでは
ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする