曜日別特売

ブロックフリースクルーネック 475-15

ブロックフリースクルーネック 475-15 - アタックベースブロックフリースクルーネック 475-15 - アタックベース
(1件のレビュー)

2種類の生地の効果で暖かいのに蒸れにくい。
背面ブロックニット。吸水速乾性に優れた素材とブロック形状で、体温を保温し維持しながら、汗を素早く外へ逃がします。

シリーズ475シリーズ混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10、背中ブロックフリース/ポリエステル100、ストレッチ、保温機能保温、裏起毛、ストレッチ、吸汗速乾種別長袖インナーシャツ内容量1個
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6950755847515ブラックS
3,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
6950756747515ブラックM
3,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
6950758547515ブラックLL
3,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
6950764647515ペイントブラックS
3,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
6950766447515ペイントブラックM
3,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
6950768247515ペイントブラックL
3,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
6950770747515ペイントブラックLL
3,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
6950772547515ペイントブラック3L
3,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
6950757647515ブラックL
2,900
取扱い終了
返品不可
6950760347515ブラック3L
3,000
取扱い終了
返品不可
6950762847515ブラック5L
3,000
取扱い終了
返品不可
6950778647515ペイントブラック5L
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69507576
2019-12-23
用途: 屋内機械整備
二輪工房るうす自動車・二輪車・自転車関連業

そこそこ生地に厚みがあります。165cmウエスト85cmでLだと苦しくはないですが、結構締付感はあります。西関東の12月では暖かいというより暑いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする