アタックベース
ブロックフリースハイネック 476-15
2種類の生地の効果で暖かいのに蒸れにくい。
背面ブロックニット。吸水速乾性に優れた素材とブロック形状で、体温を保温し維持しながら、汗を素早く外へ逃がします。
シリーズ
475シリーズ
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10、背中ブロックフリース/ポリエステル100、ストレッチ、保温
機能
保温、裏起毛、ストレッチ、吸汗速乾
種別
長袖インナーシャツ
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69507804
47615
ブラック
S
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507838
47615
ブラック
M
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69507847
47615
ブラック
L
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507865
47615
ブラック
LL
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507883
47615
ブラック
3L
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69508048
47615
ペイントブラック
S
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69508066
47615
ペイントブラック
M
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69508084
47615
ペイントブラック
L
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69508102
47615
ペイントブラック
LL
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69508118
47615
ペイントブラック
3L
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507908
47615
ブラック
5L
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
69507926
476-15
モカ
S
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
69507944
476-15
モカ
M
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
69507962
476-15
モカ
L
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
69507987
476-15
モカ
LL
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
69508005
476-15
モカ
3L
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
69508023
476-15
モカ
5L
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
69508136
47615
ペイントブラック
5L
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください