マキタ
充電式ファンジャケット
マキタのリチウムイオンバッテリだから、1回約55分充電で、約17時間涼しい。
強力送風なのにコンパクト。ブラシレスモータ採用。
セット内容
ジャケット、ファン
材質
ポリエステル
種別
フード付モデル
タイプ
ジャケット・ファンのみ
風量(m
3
/min)
High/1.2、Medium/1.0、Low/0.8、ターボモード/1.4
機能
保冷剤収納ポケット、半袖切替、ペンポケット、名札用ループ、フード付(耳部メッシュ)
バッテリー
スライド式リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
18、14.4、10.8(ライトバッテリ除く)
洗濯方法
ジャケットのみ可能(バッテリホルダ・ファンを取り外してください)
内容量
1着
注意
※バッテリホルダ、バッテリ、充電器別売。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69525155
FJ205DZM
M
¥
14,500
取扱い終了
69525164
FJ205DZL
L
¥
14,500
取扱い終了
69525173
FJ205DZLL
LL
¥
14,500
取扱い終了
69525182
FJ205DZ3L
3L
¥
14,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください