エアコンプレッサ

エアコンプレッサ - マキタ

コンパクトボディだから、収納スペースを節約。
低騒音・低振動。
使いやすい、高輝度デジタル表示。薄暗い現場でも高い視認性。
高耐久機構(防振ゴムで低振動+高耐久ベアリング)。
新ドレン構造。

タンク容量(L)16種類低騒音、低振動幅(mm)366質量(kg)18高さ(mm)368出力(kW)1.3奥行(mm)549周波数(Hz)50/60共用電流(A)15(静音モード:12)電圧(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])最大2500(静音モード:最大1800)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])(タンク内)4.5[46]運転方式圧力センサー式空気取出口一般圧/2、高圧/2吐出空気量(L/min)106(一般圧/0.69MPa時)、85(高圧/2.26MPa時)減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69525207AC462XGB
256,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする