充電式コーキングガン

充電式コーキングガン - マキタ

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。
360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。
後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。

バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5付属品ホルダAセット品ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267バッテリースライド式リチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本危険物の類別非危険物押出力(N)最大5000押出速度(mm/秒)0~28内容量1個
注意
※CG100DZは本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69525277CG100DSH約22
36,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
69525286CG100DZ-
25,600
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする