曜日別特売

充電式トリマ

充電式トリマ - マキタ

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。

バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])10000~28000付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)118幅(mm)90質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)14.4チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69525426RT40DRG約55
65,800
52,980
58,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
69525435RT40DZ-
29,400
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする