充電式トリマ

充電式トリマ - マキタ
(11件のレビュー)

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。

バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])10000~30000付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)134幅(mm)90質量(kg)1.9(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)18チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69525444RT50DRG約55
68,900
53,980
59,378(税込)
当日出荷
69525453RT50DZ-
30,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69525453
2023-02-06
用途: BL効果

コードレスになった使い勝手はもちろんですが、それよりも騒音がなくなったことのほうがすごいです。100V式ではギュウイーンと爆音を立ててたものが、キュイーンと歯医者の機械のように静かになり、使うことに躊躇する必要なくなりました。

4が参考にしています
対象商品 : 69525453
2022-02-21
用途: DIY
株式会社和田久運輸・通信業

DIYで使用したくて購入しました。色々な所で活躍したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 69525444
2021-09-09
用途: プロツールの信頼性が高いワンランク上の充電式トリマーRT50D流石マキタさん
堀田建設運輸・通信業

私は数々の資格許可証等や認可資格の証明書等を。額縁入れる為に。額縁から自作で作成為る為に。トリマーを購入しました。後は飾り棚等やその他諸々の木工作りに使用したい為にも購入しました。もっと早くにマキタのRT50Dを購入し解けばかなり。木工のバリエーションが増えて良かったのに。マキタのRT50Dのトリマーだけが購入為るのがなぜか。遅かったので。使用しましたら流石マキタさんです。購入をされて無い方は。18vトリマーRT50Dをイチ押しおすすめします購入して後悔の全くない充電式トリマーです

対象商品 : 69525453
2021-07-14
用途: 木工に於いて面取りやテーブル周囲の細工・額縁の内回りの細工など。
製造業

リョウビのコード式トリマーの具合が悪くなり買い替え用に購入。
マキタのコード式でも良かったんですが、インパクトのバッテリーがあったので金額的に同じくらいだったんで購入。結果的にコードレスの方が当然自由で使いやすい。半面、バッテリーの重さがきになりますが、長時間の使用がないので大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 69525453
2021-08-16
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

コードレスで軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。などなどの利点が有り、とても良い品物だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 69525453
2021-09-07
用途: 掘り
建設業・工事業

やっぱりマキタですね。とても重宝しています。使いやすさは抜群です。

対象商品 : 69525444
2021-02-26
用途: 木工工作

大変なスグレモノです。コードレスなので扱いやすく、大満足。 出来ましたらこのバッテリーを供用できるマキタの製品一覧があると、別工具への購買意欲が増すと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 69525453
2020-06-04
用途: 家具加工時
ウッディクラフトモリ製造業

充電式は小回りが効いて作業効率があがります。なかなかよく、気に入ってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする