マキタ
集じん機
充電式工具と連動集じん。
優れた取回し。ワイヤレスユニットは差替えても使える。
初回のみの簡単 機器登録。
無線ボタン(ワイヤレスユニット内蔵)。ホース付。ギュッパフィルタ。
付属品
パウダフィルタ(A-65062)、プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)、ホースバンド2個(166116-2)、フック付ホースバンド1個(141873-3)、ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、フロントカフス22(417765-1)、ジョイントH(424009-2)、アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)
消費電力(W)
1050
最大真空到達度 (kPa)
26
最大風量(m
3
/min)
1.9
運転音(dB)
61
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
集塵容量(L)
吸込仕事率(W)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69525487
VC0840
単相100
11
8
最大220
366
334
368
7.4
¥
62,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください