天然石張材 パイルストーン

天然石張材 パイルストーン - UNISON(ユニソン)天然石張材 パイルストーン - UNISON(ユニソン)

格調ある天然石のつづれ織り。
壁面を描く圧倒的な素材感と美しい陰影、幾重にも織り込まれた高級感あふれる表情。天然石の豊かな趣をそのまま活かした張材が、ファサードに風格ある空間をもたらします。
基本はコンクリートブロックと同一の400×200mmサイズです。※コーナーを利用する場合、現場にあわせて加工が必要となります。
天然石のため色調、パターン、凹凸が1個ごとに異なります。特性としてご理解の上ご使用ください。
天然石を各形状に加工後、施工性の向上を目的にそれぞれのピースを接着剤およびセメントで仮留めしてプレート状にしてあります。施工後の形状を保持するためではございませんのでご理解の上ご使用ください。また、仮留めの際、天然石の形状により隙間から接着剤およびセメントがはみ出していることがあります。施工後に目立つ場合は、処理をお願いします。
天然素材が持つ豊かな色幅が奥行きを与えます。
石の種類により、それぞれ異なった仕上げが施してあります。また、天然の石目にそって手作業で割り剥がすため、寸法・厚みにバラつきがあり、石材によっては割れ肌、ヒビ割れ風のスジやへこみ穴が入っています。
「平型・面型:シルバーグレー」「平型・面型:アッシュグリーン」「平型:セルバ」は表面や石層などで剥離する場合があります。剥離しそうな層は施工前に剥がしてからご使用ください。
「平型:ランダムグレー」は割肌面とスレート面を混ぜることで様々な表情がみられます。
「平型:ムーングレー」は原石生成の特性上、石目模様とは異なる透明や赤色および白色のスジ、石目模様の断裂、黒ボタ(結晶)が見られます。
「平型:ボルカノブラック」は、原石生成の特性上、気泡穴や白色の結晶の塊が見られます。気泡穴の大きさや密度にはバラつきがあります。
色合いについて「平型・面型:アッシュグリーン」「面型:グラファイトオーカー」「乱型:ラスティグレー」は色幅および色ムラが大きいのが特徴です。色幅の指定はできません。
「乱型:コーラルホワイト」の色合いは濃淡の幅が大きいのが特徴です。色幅の指定はできません。
「乱型」は石の特性上、張り合わせの目地部の隙間が広くなることがあります。目立つ場合は、目地詰めなどの処理をお願いします。
「乱型:コーラルホワイト」は、原石生成の特性上、気泡穴や白色および黄色の結晶の塊、カルシウム分が結晶化したオレンジ色の斑点、褐色の石目模様が見られます。
「乱型:コーラルホワイト」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、黄斑状のサビとして現れる場合があります。
「乱型:フェルスグレー」は、原石生成の特性上、白色のスジが見られます。
「乱型:フェルスグレー」「平型:ボルカノブラック」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、サビとして現れる場合があります。

寸法許容差(mm)縦・横±5内容量1箱(4枚)
注意
※各ピース間の張り合わせは仮留めです。分離していても商品不良ではありません。
※凍害により、割れやヒビ、剥がれが発生する場合がありますのでご注意ください。
※「平型:ランダムグレー」は、表面に白いすり痕が見られる場合があります。経年によって目立たなくなります。
※サビについて、天然石の性質上、内部に含まれる鉄分が雨水と共に浮き出てサビとして現れる場合があります。周囲にサビが付着する恐れがありますのでご注意ください。その防止策として施工後に吸水防止剤の塗布をお勧めします。また、サビが発生した場合にも、サビ専用除去剤を用いると取り除くことができます。
※天然石は乾いた状態と湿潤状態では違った味わいの色となります。特に「乱型:フェルスグレー」「平型:ランダムグレー」「平型:ボルカノブラック」は色合いが変わりますのでご了承ください。
※納期について、ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常より2日程度長くなることや分納になることがあります。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
質量(kg)
枚数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70600164180405210【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)石英岩約27.0ミックスブラウン12.5/m2
8,3006,990
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
69660632180401210-石英岩21ミックスグレー12.5/m2
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54082553180403510-石英岩約21.0オーロイエロー12.5/m2
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69660657180401220-石英岩18ミックスグレー5/m
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54082569180403520-石英岩約18.0オーロイエロー5/m
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69660675180401310-石英岩21ミックスブラウン12.5/m2
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660693180401320-石英岩18ミックスブラウン5/m
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660718180403110-大理石約18.0ムーングレー12.5/m2
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660736180403120-大理石約14.0ムーングレー5/m
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660754180403210-火山岩約12.4ボルカノブラック12.5/m2
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660772180403220-火山岩約12.0ボルカノブラック5/m
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660806180403710-石英岩21ナチュラルブラウン12.5/m2
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660824180403720-石英岩18ナチュラルブラウン5/m
11,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660842180404810-粘板岩21ラスティックストレート12.5/m2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660867180404820-粘板岩18ラスティックストレート5/m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660885180405110-石英岩約27.0ラスティックブラウン12.5/m2
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660903180405120-石英岩約26.0ラスティックブラウン5/m
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660928180405210-石英岩約27.0ミックスブラウン12.5/m2
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660946180405220-石英岩約26.0ミックスブラウン5/m
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660964180405310-大理石約30.0コーラルホワイト12.5/m2
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660982180405320-大理石約28.0コーラルホワイト5/m
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69661007180405410-大理石約30.0フェルスグレー12.5/m2
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69661025180405420-大理石約28.0フェルスグレー5/m
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69661043180406110-粘板岩28アースグレー12.5/m2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69661068180406120-粘板岩24アースグレー5/m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69661086180406210-粘板岩28ナチュラルグレー12.5/m2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69661104180406220-粘板岩24ナチュラルグレー5/m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75589563180403410-石英岩約25.0マイカブラウン12.5/m2
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75589579180403420-石英岩約21.0マイカブラウン5/m
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75589588180405510-石英岩約27.0ラスティグレー12.5/m2
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75589597180405520-石英岩約26.0ラスティグレー5/m
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25061857180403810-粘板岩約17.5シルバーグレー12.5/m2
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25061866180403820-粘板岩約15.5シルバーグレー5/m
16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25061875180403910-粘板岩約17.5アッシュグリーン12.5/m2
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25061884180403920-粘板岩約15.5アッシュグリーン5/m
16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25061900180404010-安山岩約24.0テッペイ12.5/m2
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25061909180404020-安山岩約21.5テッペイ5/m
16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25061918180404110-粘板岩約17.5セルバ12.5/m2
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25061927180404120-粘板岩約15.5セルバ5/m
16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25061936180404210-硬質砂岩約17.5ランダムグレー12.5/m2
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25061945180404220-硬質砂岩約15.5ランダムグレー5/m
16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25061954180407110-粘板岩約17.5シルバーグレー12.5/m2
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25061970180407120-粘板岩約15.5シルバーグレー5/m
16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25061979180407210-粘板岩約17.5アッシュグリーン12.5/m2
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25061988180407220-粘板岩約15.5アッシュグリーン5/m
16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25061997180407310-安山岩約24.0テッペイ12.5/m2
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25062006180407320-安山岩約21.5テッペイ5/m
16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25062015180407410-安山岩約24.0グラファイトオーカー12.5/m2
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25062024180407420-安山岩約21.5グラファイトオーカー5/m
16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする