レンガ張材 カルタレンガスリム

レンガ張材 カルタレンガスリム - UNISON(ユニソン)レンガ張材 カルタレンガスリム - UNISON(ユニソン)レンガ張材 カルタレンガスリム - UNISON(ユニソン)レンガ張材 カルタレンガスリム - UNISON(ユニソン)レンガ張材 カルタレンガスリム - UNISON(ユニソン)レンガ張材 カルタレンガスリム - UNISON(ユニソン)レンガ張材 カルタレンガスリム - UNISON(ユニソン)レンガ張材 カルタレンガスリム - UNISON(ユニソン)

土と炎から生まれた色合いと表面の陰影が四季折々の風情にしっくりと溶け合う日本の感性が焼き上げたレンガ「歌留多」。
その豊かな表情は、古びた土壁の質感も彷彿とさせます。

注意
※寸法には許容差がありますのでご了承ください。
※焼きものの素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。また、商品特長としてシワ、ザラつき、角落ち、ひび割れ風のスジ等があります。
※レンガを酸性洗剤で洗浄すると、変色・退色の原因となりますので行わないでください。特に「栗渋」「銀黒」は変色により茶褐色の染みを発生させますので、ご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
枚数
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
696617161802011101箱(30枚)茜(あかね)59.3/m2-215×65×15~20約18.5基本
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696617341802011201箱(14枚)茜(あかね)13.3/m-(215+102.5)×65×15~20約13コーナー
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696617521802012101箱(30枚)栗渋(くりしぶ)59.3/m2-215×65×15~20約18.5基本
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696617771802012201箱(14枚)栗渋(くりしぶ)13.3/m-(215+102.5)×65×15~20約13コーナー
20,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696618381802014101箱(30枚)銀黒(ぎんぐろ)59.3/m2-215×65×15~20約18.5基本
12,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696618561802014201箱(14枚)銀黒(ぎんぐろ)13.3/m-(215+102.5)×65×15~20約13コーナー
24,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696617951802013101箱(30枚)山吹(やまぶき)59.3/m2215×65×15~20215×65×15~20約18.5-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696618131802013201箱(14枚)山吹(やまぶき)13.3/m(215+102.5)×65×15~20(215+102.5)×65×15~20約13-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
755895091802017101箱(30枚)白練(しろねり)59.3/m2-215×65×15~20約18.5基本
9,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
755895181802017201箱(14枚)白練(しろねり)13.3/m-(215+102.5)×65×15~20約13コーナー
19,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
755895271802018101箱(30枚)黄丹(おうに)59.3/m2-215×65×15~20約18.5基本
9,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
755895361802018201箱(14枚)黄丹(おうに)13.3/m-(215+102.5)×65×15~20約13コーナー
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
755895451802019101箱(30枚)茶鼠(ちゃねず)59.3/m2-215×65×15~20約18.5基本
9,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
755895541802019201箱(14枚)茶鼠(ちゃねず)13.3/m-(215+102.5)×65×15~20約13コーナー
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする