水栓柱 スプレスタンド70 蛇口1個セット

水栓柱 スプレスタンド70 蛇口1個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド70 蛇口1個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド70 蛇口1個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド70 蛇口1個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド70 蛇口1個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド70 蛇口1個セット - UNISON(ユニソン)

ただ、そこにあるシンプルな美しさ。
シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。
ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。
木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。

付属品プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、止水プラグ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×700(1000)×74内容量1セット
取扱説明書:(2.1MB)
注意
※止水プラグを固定する場合は、シールテープで止水処理を行ってください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69663055600511110(正面パネル)ステンレス、(側面・背面)ガルバリウム<木目調印刷仕上げ>2.8ウッドブラック(蛇口)ゴールド
38,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663073600511120(正面パネル)ステンレス、(側面・背面)ガルバリウム<木目調印刷仕上げ>2.8ウッドブラック(蛇口)シルバー
38,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663098600511210(正面パネル)ステンレス、(側面・背面)ガルバリウム<木目調印刷仕上げ>2.8ウッドブラウン(蛇口)ゴールド
38,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663125600511220(正面パネル)ステンレス、(側面・背面)ガルバリウム<木目調印刷仕上げ>2.8ウッドブラウン(蛇口)シルバー
38,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663143600511310(正面パネル)ステンレス、(側面・背面)ガルバリウム<木目調印刷仕上げ>2.8ウッドベージュ(蛇口)ゴールド
38,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663168600511320(正面パネル)ステンレス、(側面・背面)ガルバリウム<木目調印刷仕上げ>2.8ウッドベージュ(蛇口)シルバー
38,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662784600501110ステンレス3ステンレスシルバー(蛇口)ゴールド
31,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662802600501120ステンレス3ステンレスシルバー(蛇口)シルバー
31,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662827600501210ステンレス3ダークレッド(蛇口)ゴールド
31,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662836600501220ステンレス3ダークレッド(蛇口)シルバー
31,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662845600501310ステンレス3チョコブラウン(蛇口)ゴールド
31,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662854600501320ステンレス3チョコブラウン(蛇口)シルバー
31,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする