曜日別特売

水栓柱 スプレスタンド70 蛇口2個セット

水栓柱 スプレスタンド70 蛇口2個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド70 蛇口2個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド70 蛇口2個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド70 蛇口2個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド70 蛇口2個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド70 蛇口2個セット - UNISON(ユニソン)

ただ、そこにあるシンプルな美しさ。
シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。
ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。
木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。

付属品プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、プレーンフォーセットホース用蛇口B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×700(1000)×74内容量1セット
取扱説明書:(2.1MB)
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69663186600512110(正面パネル)ステンレス、(側面・背面)ガルバリウム<木目調印刷仕上げ>3.3ウッドブラック(蛇口)ゴールド
44,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663204600512120(正面パネル)ステンレス、(側面・背面)ガルバリウム<木目調印刷仕上げ>3.3ウッドブラック(蛇口)シルバー
44,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663222600512210(正面パネル)ステンレス、(側面・背面)ガルバリウム<木目調印刷仕上げ>3.3ウッドブラウン(蛇口)ゴールド
44,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663247600512220(正面パネル)ステンレス、(側面・背面)ガルバリウム<木目調印刷仕上げ>3.3ウッドブラウン(蛇口)シルバー
44,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663265600512310(正面パネル)ステンレス、(側面・背面)ガルバリウム<木目調印刷仕上げ>3.3ウッドベージュ(蛇口)ゴールド
44,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663283600512320(正面パネル)ステンレス、(側面・背面)ガルバリウム<木目調印刷仕上げ>3.3ウッドベージュ(蛇口)シルバー
44,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662872600502110ステンレス3.5ステンレスシルバー(蛇口)ゴールド
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662897600502120ステンレス3.5ステンレスシルバー(蛇口)シルバー
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662915600502210ステンレス3.5ダークレッド(蛇口)ゴールド
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662933600502220ステンレス3.5ダークレッド(蛇口)シルバー
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662958600502310ステンレス3.5チョコブラウン(蛇口)ゴールド
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662976600502320ステンレス3.5チョコブラウン(蛇口)シルバー
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする