曜日別特売

水栓柱 スプレスタンド60 蛇口2個セット

水栓柱 スプレスタンド60 蛇口2個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 蛇口2個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 蛇口2個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 蛇口2個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 蛇口2個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 蛇口2個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 蛇口2個セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 蛇口2個セット - UNISON(ユニソン)

暮らしに温かな潤いを。
シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。
上下を反転することで左仕様にも右仕様にも使うことができます。
木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。
マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。
ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。

仕様左右仕様付属品プレーンフォーセット フラワー(泡沫・ホース用アダプター付)2個材質ステンレス質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×800(1100)×64内容量1セット
取扱説明書:(2.3MB)
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69663423600532110ステンレスシルバー(蛇口)ゴールド
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663782600532410シャインチーク(蛇口)ゴールド
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663448600532120ステンレスシルバー(蛇口)シルバー
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663807600532420シャインチーク(蛇口)シルバー
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663466600532210マットブラウン(蛇口)ゴールド
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663825600532510アニグレ(蛇口)ゴールド
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663484600532220マットブラウン(蛇口)シルバー
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663843600532520アニグレ(蛇口)シルバー
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663502600532310マットブラック(蛇口)ゴールド
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663868600532610ウォールナット(蛇口)ゴールド
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663527600532320マットブラック(蛇口)シルバー
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663886600532620ウォールナット(蛇口)シルバー
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする