曜日別特売

水栓柱 スプレスタンド60

水栓柱 スプレスタンド60 - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 - UNISON(ユニソン)

暮らしに温かな潤いを。
シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。
上下を反転することで左仕様にも右仕様にも使うことができます。
木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。
マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。
ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×800(1100)×64質量(kg)2.4付属品止水プラグ材質ステンレス仕様左右仕様内容量1セット
取扱説明書:(2.3MB)
注意
※蛇口は含まれていません。
※止水プラグを固定する場合は、シールテープで止水処理を行ってください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69663545600533110ステンレスシルバー
29,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663904600533410シャインチーク
29,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663563600533210マットブラウン
29,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663922600533510アニグレ
29,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663588600533310マットブラック
29,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663947600533610ウォールナット
29,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする