水栓柱 エインスタンド

水栓柱 エインスタンド - UNISON(ユニソン)水栓柱 エインスタンド - UNISON(ユニソン)水栓柱 エインスタンド - UNISON(ユニソン)水栓柱 エインスタンド - UNISON(ユニソン)水栓柱 エインスタンド - UNISON(ユニソン)水栓柱 エインスタンド - UNISON(ユニソン)水栓柱 エインスタンド - UNISON(ユニソン)水栓柱 エインスタンド - UNISON(ユニソン)

スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。
360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、寒冷地でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。
蛇口が水平方向に360°回転し、吐水部分は垂直方向に360°回転。蛇口の向きを自由に変えられるため、散水や洗車時にホースが絡みにくいのが特徴です。
不凍機能付…冬の急な冷え込みで、立水栓の管内の水が凍り、膨張することで立水栓が破裂し使えなくなってしまうリスクを回避。水抜きハンドルを回して蛇口を開くだけで管内の水が抜けるので凍ることがありません。

材質アルミ(アルマイト)内容量1セット
注意
※寒冷地や冷害が懸念される地域に設置する場合は、不凍栓タイプをご使用ください。
※埋込みの深さは、地域、気候によって異なります。凍結深度につきましては、各自治体にお問い合わせください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
質量(kg)
付属品
タイプ
口数
施錠方法
開閉
関連資料
取扱説明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69664367602701110シャンパンゴールド38.5×11104.2GP シモク、上部蛇口(整流器付)不凍機能付1口---(0.7MB)
52,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664385602701120ブラウン38.5×11104.2GP シモク、上部蛇口(整流器付)不凍機能付1口---(0.7MB)
52,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664403602701130ホワイト38.5×11104.2GP シモク、上部蛇口(整流器付)不凍機能付1口---(0.7MB)
52,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664534602702110シャンパンゴールド38.5×11104.8GP シモク、上部蛇口(整流器付)、ホース用蛇口不凍機能付2口---(0.7MB)
79,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664543602702120ブラウン38.5×11104.8GP シモク、上部蛇口(整流器付)、ホース用蛇口不凍機能付2口---(0.7MB)
79,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664552602702130ホワイト38.5×11104.8GP シモク、上部蛇口(整流器付)、ホース用蛇口不凍機能付2口---(0.7MB)
79,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664683602712110シャンパンゴールド38.5×743(1093)4上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口不凍機能なし2口---(1.1MB)
69,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664708602712120ブラウン38.5×743(1093)4上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口不凍機能なし2口---(1.1MB)
69,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664726602712130ホワイト38.5×743(1093)4上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口不凍機能なし2口---(1.1MB)
69,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664428602701210シャンパンゴールド38.5×750(1308))4.5GP シモク、上部蛇口不凍機能付1口カムロック式ダイヤル錠投入:上から、取出:正面(1.0MB)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664446602701220ブラウン38.5×750(1308))4.5GP シモク、上部蛇口不凍機能付1口カムロック式ダイヤル錠投入:上から、取出:正面(1.0MB)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664464602701230ホワイト38.5×750(1308))4.5GP シモク、上部蛇口不凍機能付1口カムロック式ダイヤル錠投入:上から、取出:正面(1.0MB)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664482602701310シャンパンゴールド38.5×750(1608))5GP シモク、上部蛇口不凍機能付1口カムロック式ダイヤル錠投入:上から、取出:正面(1.0MB)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664507602701320ブラウン38.5×750(1608))5GP シモク、上部蛇口不凍機能付1口カムロック式ダイヤル錠投入:上から、取出:正面(1.0MB)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664525602701330ホワイト38.5×750(1608))5GP シモク、上部蛇口不凍機能付1口カムロック式ダイヤル錠投入:上から、取出:正面(1.0MB)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664568602702210シャンパンゴールド38.5×750(1308))5.1GP シモク、上部蛇口、ホース用蛇口不凍機能付2口カムロック式ダイヤル錠投入:上から、取出:正面(1.0MB)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664586602702220ブラウン38.5×750(1308))5.1GP シモク、上部蛇口、ホース用蛇口不凍機能付2口カムロック式ダイヤル錠投入:上から、取出:正面(1.0MB)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664604602702230ホワイト38.5×750(1308))5.1GP シモク、上部蛇口、ホース用蛇口不凍機能付2口カムロック式ダイヤル錠投入:上から、取出:正面(1.0MB)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664622602702310シャンパンゴールド38.5×750(1608))5.6GP シモク、上部蛇口、ホース用蛇口不凍機能付2口カムロック式ダイヤル錠投入:上から、取出:正面(1.0MB)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664647602702320ブラウン38.5×750(1608))5.6GP シモク、上部蛇口、ホース用蛇口不凍機能付2口カムロック式ダイヤル錠投入:上から、取出:正面(1.0MB)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664665602702330ホワイト38.5×750(1608))5.6GP シモク、上部蛇口、ホース用蛇口不凍機能付2口ダイヤル錠投入:正面、取出:正面(1.0MB)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする