曜日別特売

水栓柱パン オルタポット

水栓柱パン オルタポット - UNISON(ユニソン)水栓柱パン オルタポット - UNISON(ユニソン)

排水のための目皿が付いています(ゴミ取りカゴ兼用)。

付属品目皿材質ステンレス質量(kg)1.6ステンレスシルバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×150(220)内容量1個
取扱説明書:(0.2MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69666354603211110
28,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする