UNISON(ユニソン)
水栓柱パン シャインポット
ゴム栓付きですので、水を溜めて置いてお使いいただけます。
付属品
ゴム栓
材質
ステンレス
質量(kg)
1.5
色
ステンレスシルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
400×80(160)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×80(160)
内容量
1個
取扱説明書:
(1.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69666372
601501110
¥
25,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません