UNISON(ユニソン)
水栓柱パン フィーノポット
ゴム栓付きですので、水を溜めて置いてお使いいただけます。
材質
ステンレス
色
ステンレスシルバー
内容量
1個
取扱説明書:
(0.2MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69666397
602922110
水切り網
2
450×150(230)
¥
43,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69666388
602921110
小物置き
1.3
300×267(337)
¥
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません