UNISON(ユニソン)
水栓柱パン レクタポット
ゴム栓付きですので、水を溜めて置いてお使いいただけます。
付属品
ゴム栓
材質
ステンレス
質量(kg)
1.6
色
ステンレスシルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
430×100(175)×330
内容量
1個
取扱説明書:
(1.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69666406
603401110
¥
41,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません