UNISON(ユニソン)
水栓柱パン ファミエンテパン
排水のための目皿と簡易的なゴム栓付です。
材質
GRC(ガラス繊維強化セメント、アクリルウレタン樹脂塗装仕上げ)
付属品
目皿、ゴム栓
内容量
1個
注意
※水を溜めたままにしないで下さい。漏水の原因となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
タイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69666932
600111110
アイボリー
500×85×400
12
プレート
-
¥
23,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69666957
600112110
アイボリー
450×150×400
10
ビーンズ
-
¥
20,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69666975
600113210
ホワイト
400×180
5
フレア
400×180
¥
23,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません