UNISON(ユニソン)
水栓柱パン グランデパン
バケツを置いて使用できる大型のパンです。
手袋や長靴などのガーデングッズを洗うときにも便利なサイズです。
ゴミ取り用の網が付いています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
545×85×500
質量(kg)
21.5
付属品
ゴミ取り網
材質
GRC(ガラス繊維強化セメント)
色
グレー
内容量
1個
注意
※幅85mmまでのウォータースタンドと組み合わせてご利用いただけます。
※水を溜めたままにしないでください。漏水の原因となります。
※作業を行いやすいようフラットな形状となっています。水残りが気になる場合は水分を取り除いてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取扱説明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69666993
603501110
(1.3MB)
¥
29,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75591758
603502110
-
¥
29,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません