シバタ工業
安全防寒スーパークリーン長7型(白)
防寒仕様です。靴底は耐油性です。
裏材に5mmウレタンスポンジを採用した安全防寒長靴のスタンダード品です。
用途
製造業等の作業従事者
色
ホワイト
足幅
EEE
材質
胴部:天然ゴム、底部:二トリルゴム
形状
ハイカット
質量(kg)
2
種類
安全長靴
規格
JIS T8101 L合格
機能
防寒仕様、裏材5mmウレタンスポンジ採用、耐油性
丈(cm)
30
履口回り(cm)
39
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69860665
AC04028.0
28
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69860525
AC04023.0
23
オープン
取扱い終了
返品不可
69860543
AC04024.0
24
オープン
取扱い終了
返品不可
69860568
AC04024.5
24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
69860586
AC04025.0
25
オープン
取扱い終了
返品不可
69860604
AC04025.5
25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
69860622
AC04026.0
26
オープン
取扱い終了
返品不可
69860647
AC04026.5
26.5
オープン
取扱い終了
返品不可
69860656
AC04027.0
27
オープン
取扱い終了
返品不可
69860683
AC04029.0
29
オープン
取扱い終了
返品不可
69860708
AC04030.0
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください