安全静電防寒長靴

安全静電防寒長靴 - シバタ工業

静電気帯電防止靴です。(JIST8103合格)
裏材に5mmウレタンスポンジを採用。保温性、吸湿性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。

用途冬季の屋外建設・土木作業、オイル・ガスターミナナル従事者他ブラック足幅EEE材質胴部・底部:天然ゴム形状ハイカット種類静電セーフティーシューズ規格日本工業規格JIST8103ED-P/C3/非耐油性ゴム製/S合格、日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す機能静電気帯電防止・吸汗性・抗菌性、防寒靴タイプ長靴内容量1足
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をお止め下さい。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69860936AE02124.024
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
69860997AE02227.027
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
69861015AE02228.028
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
69860918AE02123.023
オープン
取扱い終了
返品不可
69860954AE02125.025
オープン
取扱い終了
返品不可
69860972AE02126.026
オープン
取扱い終了
返品不可
69861033AE02129.029
オープン
取扱い終了
返品不可
69861058AE02130.030
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする