防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(ネイビー)フード無し

防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(ネイビー)フード無し - シバタ工業防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(ネイビー)フード無し - シバタ工業

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

用途冬季の屋外建設・土木作業機能防寒・保温性・抗菌・防臭・耐滑性標準質量(g/片足)約890(26cm)ネイビー足幅EE材質胴部・底部:天然ゴム形状ハイカット種類安全長靴規格日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)に合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す丈(cm)30靴タイプ長靴内容量1足
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をお止め下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69861173AC06124
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69861182AC06125
オープン
取扱い終了
返品不可
69861207AC06226
オープン
取扱い終了
69861225AC06227
オープン
取扱い終了
69861243AC06228
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする