防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(イエロー)

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(イエロー) - シバタ工業

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

用途冬季の屋外建設・土木作業イエロー足幅EE材質胴部・底部:天然ゴム形状ハイカット種類安全長靴規格日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)に合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す機能防寒・保温性・抗菌・防臭・耐滑性丈(cm)28+15靴タイプ長靴内容量1足
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をお止め下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69861295AC09125.025
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69861268AC09124.024
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
69861338AC09127.027
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
69861322AC09126.026
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
69861356AC09128.028
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69861322AC09126.058768791AC092-26.0画像準備中防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(イエロー)シバタ工業1足
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする